Beli jual pembersih lantai di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SOS Pembersih LantaiDeskripsi:S.O.S pembersih lantai anti bacterial. Efektif membersihkan lantai dan kamar mandi, mengharumkan ruangan serta membunuh kuman. Menjadikan ruangan Anda menjadi lebih bersih dan lebih nyaman.atribut:
- Packaging: Pouch
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)Deskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)atribut:
- Size (mmxm): 48x20
- Color: Black-Yellow
- Material: PVC Insulation
- SC Johnson Pengkilap Lantai New CompleteDeskripsi:NEW COMPLETE adalah non buffable sealer sekaligus finish yang diformulasikan dan diproduksi secara khusus untuk melindungi serta memperindah berbagai jenis lantai lunak, seperti lantai vinyl, lantai karet, lantai linoleum, dapat juga digunakan untuk jenis lantai keras. Lapisan NEW COMPLETE akan langsung mengkilap setelah kering, tidak memerlukan buffing (penggosokan/pemolesan).COVERAGE :Pemakaian tanpa dilusi (murni) 200 m² per gallon untuk satu lapisan.
- SC Johnson Pengkilap Lantai Traffic GradeDeskripsi:TRAFFIC GRADE adalah buffable finish yang dibuat dari campuran istimewa wax sintetis dan resin dengan bahanemulsifier yang memungkinkan pemakaian wax menjadi lebih mudah, digunakan untuk permukaan lantai keras(semen, terrazzo) dan lantai lunak (vinyl, karet, aspal, linoleum, kombinasi vinyl dan aspal, dll).COVERAGE :Pemakaian tanpa dilusi (murni) 200 m2 per gallon untuk satu lapisan.
- AVON Lakban HazardDeskripsi:High quality self-adhesive diagonal stripe hazard tape. High grade PVC. Hazard Warning Tape Conventional usage: Black/Yellow: For low head room, obstructions to be avoided, changes in floor levels, mobile equipment and placing around warning notices. Red/White: For locating fire equipment, placing around prohibition and indicating inflammable areas. Green/White: For placing around fire escapes, safety equipment, first aid posters and equipment and breathing apparatus. Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Tape Type: Hazard Warning Tape
- Resistance Features: Weather-resistant
- Material: PVC
- Application Area: Internal
- Adhesive Type: Rubber
- Roll Length (mm): 33
- WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah TanggaDeskripsi:Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
- BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Deskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- AS ONE Ultra Tape 1165Deskripsi:No glue residue. It is a low metal ion. It uses a plastic core. Clean packed in a clean room.atribut:
- Base Material: PVC (vinyl chloride resin)
- AS ONE Part Number: 6-8261-02
- Adhesion (g/10mm): 370
- Tape Length (m): 16.5
- Tape Thickness (mm): about 0.152
- Tape Width (mm): 50.8
- Nitoms Ware Cleaner Cushion (Bantalan Pembersih)atribut:
- Material: Grip:Polypropylene (PP)
- Width (mm): 170
- Length (mm): 300
- Tape Size: Width 160mm x 25 rounds
- TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- REXCO 18 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Deskripsi:REXCO 18 Specialist Contact Cleaner dapat digunakan:-Membersihkan komponen elektrik-Tidak meninggalkan residu dan cepat kering-Tidak menghantarkan listrik-Menghambat terjadinya korosiKelebihan: -Daya bersih 2x lebih efektif-Penguapan 2x lebih cepat
- KARCHER HOME & GARDEN Steam CleanersDeskripsi:KARCHER Steam Cleaners is Environmentally friendly, quick and convenient. Can be used practically anywhere: Kärcher steam cleaners make it possible to clean hard floor surfaces, fittings and much more with little effort and without chemicals, making them more environmentally friendly. The tried and tested Kärcher quality of these machines ensures that your floors, tiles and windows will shine.The Next Generation of Steam Cleaners. Whether small and handy, with non-stop steaming or a top-class machine, Kärcher provides the right model for every need – the ideal alternative to conventional cleaning. The next generation of Kärcher steam cleaners delivers non-stop steam without work interruptions or long waiting times. The water tank can be detached and refilled at any time to quickly and easily clean large surfaces – no chemicals or cleaning agents are needed. Cleaning is made even easier for you thanks to the compact build and top-quality accessories.
- NLG High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)atribut:
- Max. Pressure Water Supply: 4bar
- Motor Capacity: 700W
- Voltage: 220V/50Hz
- Hose length: 5m
- Maximum Pressure: 40bar
- Maximum Water Temperature (°C): 50°C
Daftar Harga jual pembersih lantai Terbaru October 2026
| SOS Pembersih Lantai | Rp10.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners (Penyedot Debu) | Rp1.699.900 |
| NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai) | Rp47.900 |
| SC Johnson Pengkilap Lantai New Complete | Rp529.900 |
| SC Johnson Pengkilap Lantai Traffic Grade | Rp439.900 |
| AVON Lakban Hazard | Rp209.900 |
| WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga | Rp769.900 |
| BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi) | Rp1.499.900 |
| AS ONE Ultra Tape 1165 | Rp969.900 |
| Nitoms Ware Cleaner Cushion (Bantalan Pembersih) | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101542898-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/NACHI%20TAPE%20Floor%20Marking%20Tape%20(Lakban%20Penanda%20Lantai)/P101000096-1.jpg)




/83P102265291-2.jpg)

/P102031582-1.jpg)
/P101003976-4.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/REXCO%2018%20Specialist%20Contact%20Cleaner%20(Pembersih%20Komponen%20Elektronik)/aeP101002374-3.jpg)

/P102891722-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)